Cerrar
Buscar
Filtros

Protección de cabeza

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

AURICULAR DE PROTECCIÓN 15 dB

Referencia: 0899 300 213
Auricular de protección 15 dB.

AURICULAR DE SEGURIDAD 23 dB

Referencia: 0899 300 210
Auricular de protección 23 dB.

AURICULAR DE SEGURIDAD POCKET 28 dB

Referencia: 0899 300 230
Auricular de protección plegable 28 dB.

AURICULAR DE SEGURIDAD W3/34 dB

Referencia: 0899 300 354
Auricular de protección 34 dB.

CASCO DE SEGURIDAD

Referencia:
Casco de seguridad tipo II (visera frontal), Clase B (uso general y electricista).

CASCO DE SEGURIDAD "PROGUARD”

Referencia:
Casco de seguridad de diseño moderno fabricado en HDPE, disponible en varios colores. Acorde con la norma EN 397:2012+A1:2012.

CONTENEDOR DE PRE-FILTRO P2

Referencia: 0899 173 007
Contenedor necesario para utilizar pre-filtro P2.

FILTRO A B E K 1 P3

Referencia: 0899 173 006
Filtro A B E K 1 P3 para vapores orgánicos e inorgánicos, gases ácidos, amoníaco o derivados. Para utilizar con máscara facial HM 173

FILTRO A1 B1

Referencia: 0899 173 005
Filtro A1 B1 para vapores orgánicos e inorgánicos, gases ácidos, amoníaco o derivados. Para utilizar con máscara facial HM 173.

FILTRO A2

Referencia: 0899 173 003
Filtro A2 para vapores orgánicos y gases (punto de ebullición: 65°C) Para utilizar con máscara facial HM 173.

FILTRO A2 P3

Referencia: 0899 173 004
Filtro A2 P3 para vapores orgánicos y gases (punto de ebullición: 65°C) Para utilizar con máscara facial HM 173.

FILTRO QUÍMICO AM

Referencia: 0899 160 104
Filtro químico AM contra amoníaco hasta 300 ppm y metilamina hasta 100 ppm o hasta 10 veces su límite de tolerancia o hasta concentraciones IPVS*, o que fuera menor. Para respirador facial 1/4" * IPVS - Peligro inminente contra la vida y la salud.