Cerrar
Buscar
Filtros

Protección de manos

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

GUANTE “AQUASTOP”

Referencia:
Guante fabricado en poliéster calibre 15 recubierto en Lycra. Palma revestida con espuma de nitrilo doble 3/4 texturada, doble inmersión en dos colores. Resistente al agua, de gran durabilidad y confort. Su diseño se ajusta a la mano, asegurando un excelente agarre y desempeño. Clasificación de seguridad. CE CAT. II EN420/EN388. Tipo de resistencia: Abrasión: 4 / Corte: 1 / Desgarro: 3 / Perforación 2

GUANTE “BLACK MECHANIC”

Referencia:
Guante fabricado en nylon sin costuras con recubrimiento de látex. Buena respiración en el dorso. Buena resistencia a la abrasión. Muy buen agarre y tacto. Libres de silicona. Clasificación de seguridad. CE CAT. II EN420/EN388. Tipo de resistencia: Abrasión 2 / Corte 1 / Desgarro 3 / Perforación 1.

GUANTE “BLUE NITRILE”

Referencia:
Guante fabricado 100% en Jersey (mezcla de lana, algodón y fibras sintéticas); con recubrimiento de nitrilo azul en palma, dedos y dorso de la mano. Excelente resistencia a la abrasión, desgarro y perforación. Buena protección contra grasas y aceites. Impermeable en la zona con recubrimiento de nitrilo azul. Clasificación de seguridad. Cat. II EN388. Tipo de resistencia: Abrasión 3 / Corte 1 / Desgarro 1 / Perforación 1.

GUANTE “CUT 4 PU” TALLE

Referencia:
Guante fabricado en HDPE calibre 13. Su excelente agarre y protección permite una máxima flexibilidad y desempeño. Excelente protección al corte y resistencia mecánica. Clasificación de seguridad. CE CAT. II En388: 2016. Tipo de resistencia: Abrasión 4, Corte 4, Desgarro 4, Perforación 4.

GUANTE “CUT 5/300”

Referencia:
Guante fabricado en HPPE calibre 13 recubierto en fibra de vidrio. Revestido con micro espuma de nitrilo y puntos de nitrilo en la palma. Su excelente agarre y protección permite una máxima flexibilidad y desempeño. Excelente protección al corte y resistencia mecánica. Clasificación de seguridad. CE CAT. II EN420/EN388. Tipo de resistencia: Abrasión 4 / Corte 5 / Desgarro 4 / Perforación 3.

GUANTE “FULL-GRAIN” PARA SOLDAR TALLE 10

Referencia: 5350 050 310
Guante con superficie interna de la mano fabricada en cuero de vaca full-grain. Puño y dorso de la mano fabricado en cuero descarnado. Robusto y pesado. Repele aceite, grasa y agua. Clasificación de seguridad. CE CAT. II EN388. Tipo de resistencia: Abrasión 2 / Corte 1 / Desgarro 2 / Perforación 2. Clasificación de seguridad. CE CAT. II (EN388/EN407) EN12477. Resistencia a la combustión: 4 / Resistencia al calor por contacto: 1 / Resistencia al calor por convección: 3 / Resistencia al calor irradiado: X / Exposición a salpicaduras de metal líquido: 4 / Exposición a grandes cantidades de metal líquido: X.

GUANTE “TIGER FLEX PLUS”

Referencia:
Tejido de punto sin costuras fabricado en tela de Nylon/Lycra (calibre 15) que no provoca alergias a la piel. Palma con recubrimiento en espuma de nitrilo con líneas adicionales en forma tigrina. Buena respiración, confortables al uso. Ajuste suave, lo que brinda excelente agarre y destreza extrema gracias a los hilos de Nylon y puño elastizado. Clasificación de seguridad. CE CAT. II EN 420 / EN 388. Tipo de resistencia: Abrasión 4 / Corte 1 / Desgarro 2 / Perforación 1.

GUANTE “YELLOW NITRILE ECO”

Referencia:
Guante fabricado en algodón con recubrimiento de nitrilo en palma y dedos; y puño en poly-cotton. Ideal para trabajos con productos químicos. Tales como: solventes, alcoholes, petróleo y sus derivados. Resistente a la abrasión y buena flexibilidad. Tipo de resistencia: Abrasión: 2 / Corte: 1 / Desgarro: 1 / Perforación 1

GUANTE ANTICORTE GREYMOTT

Referencia:
Guante fabricado en HPPE calibre 13 recubierto en fibra de Basalto. Tejido de punto. Su excelente agarre y protección permite una máxima flexibilidad y desempeño. Excelente protección al corte y resistencia mecánica. Aprobado para trabajos con alimentos.  Clasificación de seguridad. CE CAT. II EN420/EN388. Tipo de resistencia: Abrasión: 2 / Corte: 3 / Desgarro: 4 / Perforación: X /  Resistencia al corte: Grado "D".

GUANTE CON PU MICROPOROSO

Referencia:
Guante sintético con forro de nylon y baño de poliuretano negro en palma y dedos. Adecuado para trabajos de manipulación más+ delicados donde es necesario sensibilidad en los dedos. Clasificación de seguridad. CE CAT. II EN 420 / EN 388 . Tipo de resistencia: Abrasión 3 / Corte 0 / Desgarro 2 / Perforación 1.

GUANTE CON PU NEGRO

Referencia:
Guante sintético con forro de poliéster con hilos calibre 13 y baño de poliuretano negro en palma y dedos. Adecuado para trabajos de manipulación más delicados donde es necesario sensibilidad en los dedos. Clasificación de seguridad. CE CAT. II EN 388. Tipo de resistencia: Abrasión 2 / Corte 1 / Desgarro 2 / Perforación 1.

GUANTE DE ALGODÓN

Referencia: 0899 404 321
Guante de algodón. Tejido envolvente sin costuras extra delgado. Buena seguridad en el agarre, buen ajuste y confort al usar.