Cerrar
Buscar
Filtros

PROTECTOR AGRÍCOLA 20 L

Protector anti-corrosivo para partes externas de máquinas e implementos agrícolas. Producto líquido, por lo que penetra con mayor facilidad en espacios reducidos. Después de ser aplicado, forma una película cerosa semi-secativa y levemente brillante, que protege externamente de manera eficaz todos los equipamientos agrícolas de la acción agresiva de las inclemencias climáticas, ambientales y problemas de corrosión causados por el contacto con abonos, fertilizantes y pesticidas agrícolas en general. Dedido a la resistente al agua y al lluvia, su duración es prolongada
Referencia: 3890 148 20

Características:

· Protección efectiva contra la corrosión ocasionada por abonos,
fertilizantes y pesticidas.
· Acabado ceroso y brillante.
· Fácil de aplicar.
· Gran poder de penetración.
· Aplicación de larga duración.

 

Aplicaciones:

· Partes externas de maquinaria e implementos agrícolas como:
tractores, cosechadoras, arados, sembradoras, vehículos para
movimientos de tierra.

Características:

· Protección efectiva contra la corrosión ocasionada por abonos,
fertilizantes y pesticidas.
· Acabado ceroso y brillante.
· Fácil de aplicar.
· Gran poder de penetración.
· Aplicación de larga duración.

 

Aplicaciones:

· Partes externas de maquinaria e implementos agrícolas como:
tractores, cosechadoras, arados, sembradoras, vehículos para
movimientos de tierra.

Estado físico Líquido
Color Marrón
Olor Característico
Punto de inflamación 40°C
Solubilidad Insoluble en agua
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos