Cerrar
Buscar
Filtros
Protector auditivo de tipo concha para protección del sistema auditivo.
Referencia: 0899 300 361

Características:

· Auricular en forma de concha, fabricado en material termoplástico.
· Conchas rígidas revestidas con espuma y bordes con
almohadillas plásticas sólida que garantizan un buen aislamiento.
· Cuerpo ajustable en forma de arco, inyectado en plástico flexible,
con regulación por presillas metálicas.
· Tamaño universal.
· Probado conforme norma técnica ANSI S 12.6 - 2008- método B.
Método de oído real.
· Cumple con la norma NR6 para protección del sistema auditivo.
· Cumple con la norma NR15 para presión sonora.
· Atenuación: NRRsf 21 dB.

 

Aplicaciones:

· Protección del sistema auditivo contra niveles de presión sonora
superiores a los establecidos en la norma NR15, anexos I y II,
conforme tabla de atenuación.

Características:

· Auricular en forma de concha, fabricado en material termoplástico.
· Conchas rígidas revestidas con espuma y bordes con
almohadillas plásticas sólida que garantizan un buen aislamiento.
· Cuerpo ajustable en forma de arco, inyectado en plástico flexible,
con regulación por presillas metálicas.
· Tamaño universal.
· Probado conforme norma técnica ANSI S 12.6 - 2008- método B.
Método de oído real.
· Cumple con la norma NR6 para protección del sistema auditivo.
· Cumple con la norma NR15 para presión sonora.
· Atenuación: NRRsf 21 dB.

 

Aplicaciones:

· Protección del sistema auditivo contra niveles de presión sonora
superiores a los establecidos en la norma NR15, anexos I y II,
conforme tabla de atenuación.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos