Cerrar
Buscar
Filtros
Adhesivo monocomponente a base de poliuretano modificado, libre de solventes, con excelente adhesión inicial y fuerza elástica. Posee gran resistencia a la intemperie y se puede aplicar tanto en interiores como en exteriores.

Características:

· Fácil aplicación y gran resistencia.
· No se escurre al ser aplicado en superificies verticales.
· Cuando cura, se adhiere químicamente al sustrato, conservando
permanentemente su elasticidad.
· Se adhiere a diversos materiales lisos o porosos como granito,
hormigón, hierro y madera.
· Gran resistencia a la intemperie.
· Después de curado se puede pintar o barnizar.
· Producto no corrosivo e inodoro.
· Resistencia térmica: -40°C hasta 90°C.
· Capacidad de movimiento de la junta hasta 25%.

 

Aplicaciones:

· Juntas de dilatación verticales para estructuras o prefabricados
en hormigón.
· Juntas de sellado para granito, hormigón, maderas y metales.
· Para sellar juntas de dilatación en hormigón tanto vertical como
horizontal en: pisos de hormigón, juntas selladas, barandas de
balcones, juntas de conexión (alrededor de ventanas y puertas,
revestimiento de metal y hormigón pre-moldeado) así como juntas
en madera y estructuras metálicas.
· Recomendamos que al aplicar como junta de dilatación se utilice
en conjunto con un tarucel para evitar el contacto tri-lateral.

Imagen de PU CONSTRUCCIÓN GRIS 400G
PU CONSTRUCCIÓN GRIS 400G
Adhesivo monocomponente a base de poliuretano modificado, libre de solventes, con excelente adhesión inicial y fuerza elástica. Posee gran resistencia a la intemperie y se puede aplicar tanto en interiores como en exteriores.
Referencia: 0892 191 401
Imagen de PU CONSTRUCCIÓN BLANCO 400G
PU CONSTRUCCIÓN BLANCO 400G
Adhesivo monocomponente a base de poliuretano modificado, libre de solventes, con excelente adhesión inicial y fuerza elástica. Posee gran resistencia a la intemperie y se puede aplicar tanto en interiores como en exteriores.
Referencia: 0892 191 402

Características:

· Fácil aplicación y gran resistencia.
· No se escurre al ser aplicado en superificies verticales.
· Cuando cura, se adhiere químicamente al sustrato, conservando
permanentemente su elasticidad.
· Se adhiere a diversos materiales lisos o porosos como granito,
hormigón, hierro y madera.
· Gran resistencia a la intemperie.
· Después de curado se puede pintar o barnizar.
· Producto no corrosivo e inodoro.
· Resistencia térmica: -40°C hasta 90°C.
· Capacidad de movimiento de la junta hasta 25%.

 

Aplicaciones:

· Juntas de dilatación verticales para estructuras o prefabricados
en hormigón.
· Juntas de sellado para granito, hormigón, maderas y metales.
· Para sellar juntas de dilatación en hormigón tanto vertical como
horizontal en: pisos de hormigón, juntas selladas, barandas de
balcones, juntas de conexión (alrededor de ventanas y puertas,
revestimiento de metal y hormigón pre-moldeado) así como juntas
en madera y estructuras metálicas.
· Recomendamos que al aplicar como junta de dilatación se utilice
en conjunto con un tarucel para evitar el contacto tri-lateral.

Base química PU
Secado al tacto (formación de piel) 10 - 30 min
Velocidad de cura 3 mm / 24 h
Condiciones de cura humedad del aire
Elongación hasta 200%
Capacidad de movimiento 25%
Resistencia a tracción(Mpa) 0,94
Resistencia al desgarro (Mpa) 3,8
Resistencia Máxima después de 7 días de su aplicación
Dureza (Shore A) 40 +/- 3
Módulo 100% hasta 25C 0,65
VOC (ASTM 2369) 1,5 g/L
Resistencia al envejecimiento 5 años
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos