Cerrar
Buscar
Filtros

PULIDORA EPM 2000-7

Detalles del producto
Herramienta profesional indicada para trabajos de pulido y terminación.
DATOS TÉCNICOS
Voltaje 220 - 240 V
Potencia 1.200 W
Velocidad 800 - 2.400 rpm
Para discos Ø: 180 mm
Protección Clase II
Peso 3,4 Kg
Largo del cable 4 M
Documentos adjuntos
Ficha Técnica
Leer descripción completa
Referencia: 5717 010 010
Stock: Agotado

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características:

· Motor de 1200 Watt.
· Arranque suave y sistema de protección contra bloqueos
mecánicos.
· Regulación electrónica de velocidad.
· Sistema anti-vibración.
· Mantiene la velocidad constante durante el trabajo,
independientemente de la presión ejercida en el interruptor.
· Botón traba de eje para cambio del bonete.
· Fácil limpieza, sin necesidad de desarmar la herramienta.
· Accesorios incluidos:
- mango en forma de “D”
- plato de soporte con velcro
- llave de ajuste

Etiquetas de productos