Cerrar
Buscar
Filtros

PULIDORA EXCÉNTRICA

Detalles del producto
Pulidora compacta y de gran desempeño, con motor de 500 W y “throw” de 21 mm de largo, adecuada para remover de forma fácil y rápida imperfecciones en la pintura.
DATOS TÉCNICOS
Potencia consumida 750 W
Potencia emitida 500 W
Encastre M8
Velocidad mínima - máxima 2.000 - 4.500 RPM
Regulador de velocidad No
Diámetro máximo del bonete 150 mm
Peso 2,6 Kg
Longitud del cable 5 m

 

Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 5717 042 130
+I.V.A.

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
· Velocidad variable ideal para una gran variedad de trabajos.
· Botón de bloqueo que disminuye la fatiga del operario.
· Con estabilizador para una velocidad constante.
· Arranque suave que evita salpicaduras de cera o pulimentos.
· Tecnología antivibración, reduce drásticamente la fatiga del
operario mientras se trabaja con la máquina.
· Carcasa en ángulo recubierto para un trabajo más confortable.

Etiquetas de productos
Los clientes que compraron este producto también han comprado

PISTOLA DE LIMPIEZA “TOP GUN”

Referencia: 0891 703 140
Pistola de limpieza “top gun”

LLAVE DE IMPACTO 3/4"

Referencia: 0703 773 0
Poderosa llave de impacto de 3/4”, confiable para trabajos rápidos de cambio de rueda. Torque 1500 Nm.

PLATO SOPORTE ESPUMA 3 EN 1

Referencia: 0586 01 145
Plato soporte de tres componentes (medidas 65, 125 y 145 mm) para montar espumas de pulir, corderitos, etc., con soporte de velcro.

CORDERITO NEGRO PREMIUM 135MM

Referencia: 0585 135
Para trabajos de pulido profesionales en superficies de pintura.