Cerrar
Buscar
Filtros
Puntero neumático tipo lápiz pequeño y compacto con flujo de aire ajustable.
Referencia: 0714 93 01

Características
· Flujo regulable. Al girar el mango se regula el flujo de aire.
· La boquilla de 3 mm de diámetro permite un flujo máximo de aire
de 360L/min a 6 bar de presión.
· Pequeño y práctico.
· Largo de tan solo 119 mm.
· El acople integrado de 7,2 mm permite conexión directa con red
de aire comprimido.
· Diseño robusto.
· Carcasa duradera de aluminio con sello de goma nitrílica.

Características
· Flujo regulable. Al girar el mango se regula el flujo de aire.
· La boquilla de 3 mm de diámetro permite un flujo máximo de aire
de 360L/min a 6 bar de presión.
· Pequeño y práctico.
· Largo de tan solo 119 mm.
· El acople integrado de 7,2 mm permite conexión directa con red
de aire comprimido.
· Diseño robusto.
· Carcasa duradera de aluminio con sello de goma nitrílica.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos