La silicona neutra es el producto ideal para el sellado y junta en
diversas aplicaciones de la industria, construcción civil e
instalaciones sanitarias diversas. Es un producto mono-componente
sin solventes volátiles, inodoro, de cura neutra, alta elasticidad y
bajo módulo, con alta tixotropía que se puede aplicar en vertical
sin escurrir, con excelente capacidad de adhesión en casi todos los
substratos en la industria de la construcción. El producto vulcaniza
en contacto con el aire y la humedad, creando un aislamiento
perfecto contra la lluvia, temperaturas negativas (-40°C) o altas
(+100°C), rayos U.V., con elasticidad permanente y que no altera
su color inicial debido a las grandes cargas de agentes anti-hongo
y anti-moho.
Sella todas las uniones de tubos metálicos y racores con roscas
cónicas y cilíndricas, según DIN 2999, contra la mayoría de los
líquidos y gases industriales. Sustituye a la cinta de teflón o
cáñamo. Ensayo según norma DVGW-EN 751-1.
Sellador de un sólo componente en base poliuretánica de módulo
alto, que cura con la humedad atmosférica. Forma una unión
flexible y duradera con muy buena adhesión en la mayoría de los
materiales.
Ideal para sellado y relleno de fisuras y grietas. Producto a base
de agua, sin olor, con buena flexibilidad, excelente adherencia e
impermeabilización. Resistente a la acción de la intemperie, como
lluvia, radiación solar, puede ser usado en aplicaciones externas.
Una vez seco y lijado se puede pintar con cualquier pintura a base
de agua.
El sellador para madera es una adhesivo mono-componente de
base acuosa utilizado para sellado de juntas entre piezas de
madera; y entre madera y mampostería. Posee gran adhesividad,
flexibilidad permanente, es de fácil aplicación, repele el agua
después de su cura y se puede pintar.
Sellador semi-líquido que sustituye las juntas convencionales,
facilitando el montaje de cárter de motor, caja de cambios, bridas,
diferenciales, sensores de temperatura, etc.
El adhesivo de Silicona Ácida Pro es un producto
monocomponente¹ de cura acética², para sellado en diferentes
tipos de materiales como vidrio, aluminio, azulejos y superficies
vitrificadas que no sean sensibles a la oxidación. El producto cura
a temperatura ambiente por la humedad presente en el aire,
formando una junta con flexibilidad permanente y resistente a los
rayos U.V.
Expanfix es una espuma de poliuretano mono-componente, pronto
para su uso, de alta calidad de auto expansión, para instalaciones
y aislamientos. Este producto cura y expande en contacto con el
agua y con la humedad del aire. Posee una estructura homogénea,
con excelente capacidad de expansión y elevada resistencia al
desgaste, al frío y a la mayoría de los productos químicos.
Está formulada con gases libre de CFC, que son completamente
inofensivos y no afectan la capa de ozono.
El Expanfix es una espuma de poliuretano mono-componente,
pronto para su uso, de alta calidad de auto expansión, para
instalaciones y aislamientos. Este producto cura y expande en
contacto con el agua y con la humedad del aire. Posee una
estructura homogénea, con excelente capacidad de expansión y
elevada resistencia al desgaste, al frío y a la mayoría de los
productos químicos. Está formulada con gases libre de CFC, que
son completamente inofensivos y no afectan la capa de ozono.