Cerrar
Buscar
Filtros

Químicos carrocería

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

BARNIZ 2K HS 5 LITROS

Referencia: 0828 606 01
Barniz acrílico poliuretánico con un alto contenido en sólidos que resulta muy fácil de aplicar. Actúa como barniz de secado rápido, alcanzando un acabado de alto brillo. Se puede lijar y pulir muy fácilmente con el fin de eliminar posibles imperfecciones.

BUMPER TEXTUPLAST

Referencia: 1893 281
Recubrimiento mono-componente para devolver el grabado original a los plásticos. Excelentes características de adhesión y flexibilidad.

CATALIZADOR 2K HS 2,5 Litros

Referencia: 0828 606 02
Catalizador para Barniz Würth 2K HS 2,5 Litros.

CATALIZADOR FILLER EXPRESS, 2K 250 ML

Referencia: 0828 604 101
Catalizador filler express, 2K 250 mL para fondo filler express 2K HS, 1 Litro.

FONDO DE IMPRIMACIÓN GRUESA EN SPRAY, 400 ML

Referencia: 0893 212 1
Aparejo de imprimación gruesa flexible con corto tiempo de secado, protección contra corrosión y muy buenas propiedades adhesivas, adecuado para usar con compuestos como PU y Polímero Sellador MS. Para reparaciones profesionales de pequeñas áreas desparejas, rayones y marcas de abrasión.

FONDO FILLER EXPRESS 2K HS, 1 LITRO

Referencia: 0828 603 101
Fondo aislante alto sólido 2K de fácil aplicación y lijado, con muy rápido secado. Para la reparación de carrocerías con excelente adhesión sobre masillas, imprimaciones, fondos, pinturas endurecidas, cataforesis e incluso chapa sin tratar.

HS WÜRTH FILLER 2K KIT FONDO + CATALIZADOR

Referencia: 0828 600
Fondo aislante 2K para la reparación de carrocerías con excelente adherencia sobre masillas, imprimaciones, cataforesis e incluso chapa.

MASILLA VAKU PRO II

Referencia: 0993 101 25
Masilla de poliester para relleno y terminación.

MASILLA VAKU-LIGHT

Referencia: 0993 140
Masilla de poliéster multi-funcional con alto poder de relleno y terminación.

PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA PLÁSTICOS, 400 ML

Referencia: 5867 000 126
Promotor de adherencia para trabajos de pintura en superficies plásticas.

PROTECTOR DE BAJOS NEGRO

Referencia: 0893 075
Protector de bajos, combinación de plástico y caucho para proteger contra golpes y corrosión.

PULIMENTO FINE POLISH “PASO 2”

Referencia: 3890 200 205
El Pulimento Fine Polish “Paso 2“ es un pulimento líquido de corte medio que proporciona un extraordinario brillo. Está indicado para seguir con el proceso de micropulido sobre pinturas y lacas endurecidas. Es fácil de aplicar y de limpiar por su compuesto a base de agua.