Cerrar
Buscar
Filtros

REMACHADORA MANUAL TIPO TIJERA

Detalles del producto
Remachadora manual tipo tijera para remaches de aluminio, acero y acero inox.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0949 240 640

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
· Fabricada en aluminio.
· Acabado en pintura epoxi.
· Mango en acero forjado recubierto en PVC.
· Longitud 340 mm.
· Posee depósito para las astas de los remaches.
· Incluye 6 boquillas y llave para su cambio.
· Para remaches Ø (mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4.

Etiquetas de productos