Cerrar
Buscar
Filtros

Remachadoras

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

REMACHADORA MANUAL BASIC

Referencia: 0917 480 240
Remachadora manual para remaches de aluminio, acero e inox.

REMACHADORA MANUAL PREMIUM

Referencia: 0917 240 480
Remachadora manual para remaches de aluminio, acero e inox.

REMACHADORA MANUAL TIPO TIJERA

Referencia: 0949 240 640
Remachadora manual tipo tijera para remaches de aluminio, acero y acero inox.

REMACHADORA MANUAL TIPO TIJERA

Referencia: 0949 240 600
Para remaches de acero inoxidable hasta 3,2 mm de diámetro. Ideal para aplicaciones con remaches de aluminio, cobre, acero y acero inox.

REMACHADORA POP DE CUELLO LARGO ZEBRA

Referencia: 0915 11
Remachadora pop de cuello largo ZEBRA.

REMACHADORA POP MANUAL

Referencia: 0949 15
Remachadora pop manual.

REMACHADORA POP MANUAL ZEBRA

Referencia: 0915 12
Remachadora pop manual ZEBRA.

REMACHADORA TIPO TIJERA M3 - M10 PARA REMACHES CON ROSCA

Referencia: 0948 830
Remachadora tipo tijera adecuada para remaches con rosca desde diámetro M3 hasta M10.

REMACHADORA TIPO TIJERA PARA REMACHES CON ROSCA M3 - M12

Referencia: 0948 831
Remachadora tipo tijera adecuada para remaches con rosca desde diámetro M3 hasta M12.