Cerrar
Buscar
Filtros
Desincrustante ácido indicado para remover residuos de cemento. Remueve residuos de hormigón, argamasa y yeso en diferentes superficies como piso, pizarra, cerámica, mezcladoras, andamios, camiones mezcladores, etc.
Referencia: 0893 037 911

Características
· Posee inhibidores de corrosión.
· Remueve con facilidad incrustaciones de cemento.
· Producto concentrado. 1 Litro de producto concentrado rinde
hasta 11 Litros de producto final.
· No ataca la pintura
· Gran poder de limpieza.


Aplicaciones
· Remoción de residuos de hormigón, argamasa y yeso en
diferentes superficies como piso, pizarra, cerámica, mezcladoras,
andamios, camiones mezcladores, herramientas manuales,
moldes y formas metálicas, etc.
· Remoción de cemento en mezcladoras manuales y camiones,
restos de reboque y mezcla en equipos y herramientas.

Características
· Posee inhibidores de corrosión.
· Remueve con facilidad incrustaciones de cemento.
· Producto concentrado. 1 Litro de producto concentrado rinde
hasta 11 Litros de producto final.
· No ataca la pintura
· Gran poder de limpieza.


Aplicaciones
· Remoción de residuos de hormigón, argamasa y yeso en
diferentes superficies como piso, pizarra, cerámica, mezcladoras,
andamios, camiones mezcladores, herramientas manuales,
moldes y formas metálicas, etc.
· Remoción de cemento en mezcladoras manuales y camiones,
restos de reboque y mezcla en equipos y herramientas.

Estado físico Líquido
Color Verdoso
Densidad 1,06 - 1,085 g/cm³
Olor Característico (butiglicol y ácidos)
Punto de ebullición 115°C
pH 1,25 - 2,25
Solubilidad Soluble en agua
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos