Cerrar
Buscar
Filtros

Reparación de plásticos

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

CAJA GRAPAS DE ACERO 100 UNIDADES Ø (mm) 6 FORMA U

Referencia: 0827 323 1
Caja de grapas en forma de U, 100 unidades.

CAJA GRAPAS DE ACERO 100 UNIDADES Ø (mm) 6 FORMA V

Referencia: 0827 323 3
Caja de grapas en forma de V, 100 unidades.

CAJA GRAPAS DE ACERO 100 UNIDADES Ø (mm) 8 FORMA U

Referencia: 0827 323 2
Caja de grapas en forma de U, 100 unidades.

REPLAST · REPARADOR DE PLÁSTICO

Referencia: 0893 300
El Replast es un producto bicomponente (resina + endurecedor) adecuado para reparar plásticos, pega y proporciona terminación a las piezas. Producto en base a resinas epoxi modificadas, proporcionando una adhesión estructural rígida sin la necesidad de utilizar un primer. El producto cura a temperatura ambiente, y puede ser acelerado con calor, a través de estufa o lámparas.