Cerrar
Buscar
Filtros

Ropa de trabajo y accesorios

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

CAMISA COUNTRY 100% ALGODÓN

Referencia:
Camisa de trabajo acorde a la norma EN 340:2004. Disponible en color gris claro sin reflectivo.

CAMISA DE TRABAJO “GUT”

Referencia:
Pensada y diseñada para una cómoda jornada laboral, con una robustez y resistencia en su confección, que sumada a su versatilidad la hacen adecuada para las industrias: metalúrgica, construcción, automotriz, transporte, agro, etc. La ropa de trabajo Gut está garantizada por Würth y cumple con todas las normas y estándares de calidad exigidos por la legislación laboral vigente.

CAMISA DE TRABAJO WÜRTH

Referencia:
Camisa de trabajo acorde a la norma EN 340:2004. Disponibles en color azul marino.

CAMISA DE TRABAJO WÜRTH CON BANDA REFRACTIVA

Referencia:
Camisa de trabajo con banda refractiva acorde a las normas ANSI-ISEA 107:2010 y EN 340:2004. Disponibles en color azul marino.

CAMPERA POLAR

Referencia:
Campera polar disponible en color azul marino.

CAMPERA POLAR CON BANDA REFRACTIVA

Referencia:
Campera polar con banda refractiva acorde a la norma ANSI-ISEA 107:2010. Disponible en color azul marino.

CHALECO DE SEGURIDAD AMARILLO TALLE ÚNICO

Referencia: 0899 078 002
Chaleco de seguridad con bandas reflectivas talle universal.

CHALECO DE SEGURIDAD ANARANJADO TALLE ÚNICO

Referencia: 0899 078
Chaleco de seguridad con bandas reflectivas talle universal.

DELANTAL DE PROTECCIÓN EN CUERO DE DESCARNE 100 CM

Referencia: 0899 450 5
Confeccionados en cuero de descarne para protección del tórax, abdomen, muslos, piernas y brazos contra partículas en diversos tipos de soldaduras, objetos puntiagudos, trabajos de corte, etc.

DELANTAL DE PVC NEGRO CON FORRO DE ALGODÓN 115 CM X 65 CM

Referencia: 0899 020 970
Protege al usuario en trabajos con riesgo de ser alcanzado por partículas secas o húmedas.

DELANTAL IMPERMEABLE REFORZADO

Referencia: 0899 020 971
Delantal plástico, fabricado con tejido laminado grueso y plastificado cno PVC en ambas caras. 100% impermeable con gran resistencia a abrasiones provenientes de trabajos pesados.

MAMELUCO CATEGORÍA 3 TIPO 5/6

Referencia:
Mameluco desechable para protección partículas de polvo y salpicaduras leves de líquidos.