Cerrar
Buscar
Filtros
Rotomartillo liviano con gran poder de impacto de 3,2 Joules para perforar y martillar.
Referencia: 5717 002 011

Características:

· 3 modos de trabajo: taladro, martillo y rotomartillo.
· Gracias a su mango ergonómico y el bajo peso se disminuye la
fatiga del operario.
· Confiable y duradero, con gran vida útil debido a la calidad de
sus materiales.
· Selector para inversión de giro izquierda/derecha.

 

Aplicaciones:

· Adecuado para perforar y martillar.

Características:

· 3 modos de trabajo: taladro, martillo y rotomartillo.
· Gracias a su mango ergonómico y el bajo peso se disminuye la
fatiga del operario.
· Confiable y duradero, con gran vida útil debido a la calidad de
sus materiales.
· Selector para inversión de giro izquierda/derecha.

 

Aplicaciones:

· Adecuado para perforar y martillar.

Voltaje 230 - 240 V
Potencia 800 W
Fuerza de impacto 3,2 J
Velocidad 0 - 1.250 rpm
Impactos 0 - 4.000 ipm
Diámetro máximo en acero 13 mm
Diámetro máximo en madera 30 mm
Diámetro máximo en hormigón 28 mm
Encastre SDS plus
Protección Clase II
Largo del cable 4 M
Peso 2,9 Kg
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos