Cerrar
Buscar
Filtros

Seguridad e Higiene

Higiene personal y colectiva, protección de cabeza, ropa de trabajo y accesorios, protección de manos, calzado de trabajo y seguridad, protección contra caidas (cabos de vida)

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

DOSIFICADOR DE JABÓN PARA MECÁNICO

Referencia: 0891 901 1
Dosificador de jabón para mecánico.

DOSIFICADOR DE JABÓN PARA MECÁNICO + SOPORTE DE PARED

Referencia: 0891 901
Dosificador de jabón para mecánico + soporte de pared.

ESPONJA DESCONTAMINANTE "CLAY SERIES”

Referencia: 0585 300 110
Profunda y eficiente limpieza para una perfecta descontaminación y excelentes resultados de pulido en superficies pintadas.

GUANTE DESCONTAMINANTE "CLAY SERIES”

Referencia: 0585 300 210
Profunda y eficiente limpieza para una perfecta descontaminación y excelentes resultados de pulido en superficies pintadas.

JABÓN PARA MECÁNICO

Referencia: 0893 900 0
El jabón para mecánicos es ideal para limpieza de manos con suciedad pesada. Limpia profundamente, removiendo grasas, aceites y otras suciedades.

PAD DESCONTAMINANTE "CLAY SERIES”

Referencia: 0585 300 150
Profunda y eficiente limpieza para una perfecta descontaminación y excelentes resultados de pulido en superficies pintadas.

PAÑO DE MICROFIBRA AZUL 40 X 40 CM

Referencia: 0899 900 117
Compuesto por microfibras hidrofílicas y lipofílicas entrelazadas, el paño de microfibras proporciona una excelente absorción de agua y aceite, removiendo con facilidad y rapidez grasas, aceites, polvo y partículas sólidas, dejando la superficie mucho más limpia que cualquier paño convencional. Su diseño con más de un tipo de fibra proporciona características de remoción específica, mientras que una atrae el agua la otra remueve grasas y polvo.

PAÑO DE MICROFIBRA AZUL 60 X 150 CM

Referencia: 0899 900 172
Compuesto por microfibras hidrofílicas y lipofílicas entrelazadas, el paño de microfibras proporciona una excelente absorción de agua y aceite, removiendo con facilidad y rapidez grasas, aceites, polvo y partículas sólidas, dejando la superficie mucho más limpia que cualquier paño convencional. Su diseño con más de un tipo de fibra proporciona características de remoción específica, mientras que una atrae el agua la otra remueve grasas y polvo.

PAÑO DE MICROFIBRA VERDE 40 X 40 CM

Referencia: 0899 900 050
Paño de microfibra en color verde, medida 40 cm x 40 cm.

PAÑO DESCONTAMINANTE "CLAY SERIES”

Referencia: 0585 300 320
Profunda y eficiente limpieza para una perfecta descontaminación y excelentes resultados de pulido en superficies pintadas.

PAÑO EN ROLLO, 200 SERVICIOS

Referencia: 6120 800 030
Paños de limpieza con gran capacidad de absorción de líquidos. Fabricado a partir de celulosa virgen. Rinde hasta 200 servicios.

PAÑO SUPER ABSORBENTE 64 X 43 CM

Referencia: 0899 800 205
Toalla extra suave confeccionada con hilos de poliéster con gran absorción y retención de líquidos.