Cerrar
Buscar
Filtros

SELLADOR ACRÍLICO

Detalles del producto
Ideal para sellado y relleno de fisuras y grietas. Producto a base de agua, sin olor, con buena flexibilidad, excelente adherencia e impermeabilización. Resistente a la acción de la intemperie, como lluvia, radiación solar, puede ser usado en aplicaciones externas. Una vez seco y lijado se puede pintar con cualquier pintura a base de agua.
Datos técnicos
Base química Acrílica
Densidad (DIN 53479) 1,64 g/cm³ ± 0,03 g/cm³
Secado al tacto
(25°C y 50% humedad relativa)
15 - 60 minutos
Cura (25°C y 50° humedad relativa) 2 mm / 24 horas
Encogimiento 29%
Formación de película 15 a 60 minutos
Resistencia a la rotura (ASTM D 412 C) = 0,1 MPa
Temperatura de aplicación -5°C hasta +35°C
Resistencia térmica después de curado -10°C hasta +80°C
Estiramiento (ASTM D 412 C) = 100%

 

Leer descripción completa
Disponible en varias versiones
Mostrar versionesVisualización de precios para clientes después del registro

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia Descripción

Referencia:

0892 162 001

SELLADOR ACRÍLICO BLANCO 280 ML

Stock: Disponible

Referencia:

0892 162 003

SELLADOR ACRÍLICO GRIS 280 ML

Stock: Disponible

Referencia:

0892 162 000

SELLADOR ACRÍLICO INCOLORO 280 ML

Stock: Disponible

Característica:

  • Gran estabilidad después de curado.
  • Gran resistencia.
  • Después de curado, se puede pintar con todo tipo de pintura a
    base de agua.
  • Acción selladora.
  • Resistente a los rayos U.V.

 

Aplicaciones:

  • Adecuado para el sellado de materiales de construcción, metal,
    madera, PVC, trabajos de carpintería en aluminio, como relleno
    en las reparaciones de paredes, aislamiento y para eliminar
    fugas o filtraciones en materiales de impermeabilización.
  • Indicado para sellado de sanitarios, ventanales, rajaduras y
    fisuras; para sellado de marcos de maderas y metálicos, tuberías
    hidráulicas, neumáticas o de ventilación en paredes y pisos.
    También se puede utilizar en juntas de bajo movimiento en
    paredes, techos o pre moldeados (generalmente internos).
Etiquetas de productos