Cerrar
Buscar
Filtros
Adhesivo a base de polímero híbrido modificado, especialmente indicado para adherir, fijar y sellar acero galvanizado, aluminio, hormigón, argamasa, cerámica, tejas de fibrocemento y madera.

Características:

· Rápida adhesión inicial.
· Se puede aplicar incluso bajo lluvia, estanqueizando orificios y
goteras inmediatamente.
· Las piezas se pueden manipular después de 15 minutos.
· Soporta 150 Kg después de la cura total.
· Exento de solventes e isocianato.
· Gran resistencia a los rayos U.V.
· Resistencia al envejecimiento.
· Excelente flexibilidad.

 

Aplicaciones:
· Canaletas, techos, tejas, bandejas de goteo galvanizadas,
maderas, metal, plástico y fibrocemento.

Imagen de SELLADOR DE CANALETAS FIX EXPRESS GRIS 230ML
SELLADOR DE CANALETAS FIX EXPRESS GRIS 230ML
Adhesivo a base de polímero híbrido modificado, especialmente indicado para adherir, fijar y sellar acero galvanizado, aluminio, hormigón, argamasa, cerámica, tejas de fibrocemento y madera.
Referencia: 0892 280 101
Imagen de SELLADOR DE CANALETAS FIX EXPRESS BLANCO 230ML
SELLADOR DE CANALETAS FIX EXPRESS BLANCO 230ML
Adhesivo a base de polímero híbrido modificado, especialmente indicado para adherir, fijar y sellar acero galvanizado, aluminio, hormigón, argamasa, cerámica, tejas de fibrocemento y madera.
Referencia: 0892 327 281

Características:

· Rápida adhesión inicial.
· Se puede aplicar incluso bajo lluvia, estanqueizando orificios y
goteras inmediatamente.
· Las piezas se pueden manipular después de 15 minutos.
· Soporta 150 Kg después de la cura total.
· Exento de solventes e isocianato.
· Gran resistencia a los rayos U.V.
· Resistencia al envejecimiento.
· Excelente flexibilidad.

 

Aplicaciones:
· Canaletas, techos, tejas, bandejas de goteo galvanizadas,
maderas, metal, plástico y fibrocemento.

Base química Polímero híbrido modificado
Estado físico Pastoso
Color Gris
Olor Característico
Densidad 1,71 +/- 0,03 g/cm³
Cura al tacto (25°C y 50% de HR) > 15 min
Velocidad de cura (25°C y 50% de HR) 2 a 3 mm / 24 horas
Dureza Shore A 35 +/- 5
Tensión de ruptura > 1 Mpa
Estiramiento hasta ruptura 150%
Temperatura de aplicación 5°C a 35°C
Resistencia térmica -40°C a 90°C
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos