Cerrar
Buscar
Filtros
El sello químico sella y marca componentes mecánicos diversos. Después de secar forma una capa de pintura dura y firme, que en caso de romperse indicaría el violentado de la pieza. Se adhiere en varios tipos de materiales como acero, aluminio, madera, vidrio, proporcionando buena resistencia mecánica después de su cura. Debido a su alta viscosidad, se puede aplicar en superficies verticales sin que se escurra, facilitando la aplicación en lugares de difícil acceso. Posee varios colores, siendo los más claro ideales para superficies oscuras, y los más oscuros ideales para superficies más claras.

Características:

· Aplicación simple, versátil, limpia y de secado rápido.
· Indicador de violación.
· Alta viscosidad.
· Varios colores.
· Excelente adhesión en varios materiales.

 

Aplicaciones:

· Sello de tornillos y tuercas en general, tornillos calibrables,
tornillos de garantía, componentes electrónicos ajustables.
· Identificación de herramientas y bombas injectoras.
· Mantenimiento de equipos y aparatos como: computadoras,
celulares, máquinas y generadores para evitar la violación.
· Montaje y mantenimiento de motores de vehículos y
equipamiento agrícola.

Imagen de SELLO QUÍMICO ROJO 60ML
SELLO QUÍMICO ROJO 60ML
El sello químico sella y marca componentes mecánicos diversos. Después de secar forma una capa de pintura dura y firme, que en caso de romperse indicaría el violentado de la pieza. Se adhiere en varios tipos de materiales como acero, aluminio, madera, vidrio, proporcionando buena resistencia mecánica después de su cura. Debido a su alta viscosidad, se puede aplicar en superficies verticales sin que se escurra, facilitando la aplicación en lugares de difícil acceso. Posee varios colores, siendo los más claro ideales para superficies oscuras, y los más oscuros ideales para superficies más claras.
Referencia: 0967 911 162
Imagen de SELLO QUÍMICO BLANCO 60ML
SELLO QUÍMICO BLANCO 60ML
El sello químico sella y marca componentes mecánicos diversos. Después de secar forma una capa de pintura dura y firme, que en caso de romperse indicaría el violentado de la pieza. Se adhiere en varios tipos de materiales como acero, aluminio, madera, vidrio, proporcionando buena resistencia mecánica después de su cura. Debido a su alta viscosidad, se puede aplicar en superficies verticales sin que se escurra, facilitando la aplicación en lugares de difícil acceso. Posee varios colores, siendo los más claro ideales para superficies oscuras, y los más oscuros ideales para superficies más claras.
Referencia: 0967 911 163
Imagen de SELLO QUÍMICO AMARILLO 60ML
SELLO QUÍMICO AMARILLO 60ML
El sello químico sella y marca componentes mecánicos diversos. Después de secar forma una capa de pintura dura y firme, que en caso de romperse indicaría el violentado de la pieza. Se adhiere en varios tipos de materiales como acero, aluminio, madera, vidrio, proporcionando buena resistencia mecánica después de su cura. Debido a su alta viscosidad, se puede aplicar en superficies verticales sin que se escurra, facilitando la aplicación en lugares de difícil acceso. Posee varios colores, siendo los más claro ideales para superficies oscuras, y los más oscuros ideales para superficies más claras.
Referencia: 0967 911 164
Imagen de SELLO QUÍMICO AZUL 60ML
SELLO QUÍMICO AZUL 60ML
El sello químico sella y marca componentes mecánicos diversos. Después de secar forma una capa de pintura dura y firme, que en caso de romperse indicaría el violentado de la pieza. Se adhiere en varios tipos de materiales como acero, aluminio, madera, vidrio, proporcionando buena resistencia mecánica después de su cura. Debido a su alta viscosidad, se puede aplicar en superficies verticales sin que se escurra, facilitando la aplicación en lugares de difícil acceso. Posee varios colores, siendo los más claro ideales para superficies oscuras, y los más oscuros ideales para superficies más claras.
Referencia: 0967 911 165
Imagen de SELLO QUÍMICO VERDE 60ML
SELLO QUÍMICO VERDE 60ML
El sello químico sella y marca componentes mecánicos diversos. Después de secar forma una capa de pintura dura y firme, que en caso de romperse indicaría el violentado de la pieza. Se adhiere en varios tipos de materiales como acero, aluminio, madera, vidrio, proporcionando buena resistencia mecánica después de su cura. Debido a su alta viscosidad, se puede aplicar en superficies verticales sin que se escurra, facilitando la aplicación en lugares de difícil acceso. Posee varios colores, siendo los más claro ideales para superficies oscuras, y los más oscuros ideales para superficies más claras.
Referencia: 0967 911 167

Características:

· Aplicación simple, versátil, limpia y de secado rápido.
· Indicador de violación.
· Alta viscosidad.
· Varios colores.
· Excelente adhesión en varios materiales.

 

Aplicaciones:

· Sello de tornillos y tuercas en general, tornillos calibrables,
tornillos de garantía, componentes electrónicos ajustables.
· Identificación de herramientas y bombas injectoras.
· Mantenimiento de equipos y aparatos como: computadoras,
celulares, máquinas y generadores para evitar la violación.
· Montaje y mantenimiento de motores de vehículos y
equipamiento agrícola.

Base Nitrocelulosa
Estado físico Fluido
Color Azul, amarillo, blanco, rojo, verde
Olor Caracterísitico
pH 7,0 - 9,0
Punto de ignición 100°C
Secado al tacto Secado al tacto
Secado total 24 horas
Resistencia térmica -40°C a 100°C
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos