Cerrar
Buscar
Filtros
Set de caballetes reforzado con un amplio pie de base, adecuados para soportar vehículos de hasta 10 toneladas.

Características:

· Columna central fabricada en acero con altura regulable.
· La manija de bloqueo puede ser usada como asa para el
traslado del caballete.
· 4 patas fabricadas en acero para una mejor superficie de apoyo.
· Estructura reforzada.
· Cumple con las normas de seguridad y rendimiento.
· El set incluye 2 unidades.

 

Aplicaciones:

· Adecuados para soportar vehículos de 3, 6 o 10 toneladas.

Imagen de SET DE CABALLETES REFORZADO 3 TONELADAS
SET DE CABALLETES REFORZADO 3 TONELADAS
Set de caballetes reforzado con un amplio pie de base, adecuados para soportar vehículos de hasta 10 toneladas.
Referencia: 0691 539 703
Imagen de SET DE CABALLETES REFORZADO 6 TONELADAS
SET DE CABALLETES REFORZADO 6 TONELADAS
Set de caballetes reforzado con un amplio pie de base, adecuados para soportar vehículos de hasta 10 toneladas.
Referencia: 0691 539 706
Imagen de SET DE CABALLETES REFORZADO 10 TONELADAS
SET DE CABALLETES REFORZADO 10 TONELADAS
Set de caballetes reforzado con un amplio pie de base, adecuados para soportar vehículos de hasta 10 toneladas.
Referencia: 0691 539 710

Características:

· Columna central fabricada en acero con altura regulable.
· La manija de bloqueo puede ser usada como asa para el
traslado del caballete.
· 4 patas fabricadas en acero para una mejor superficie de apoyo.
· Estructura reforzada.
· Cumple con las normas de seguridad y rendimiento.
· El set incluye 2 unidades.

 

Aplicaciones:

· Adecuados para soportar vehículos de 3, 6 o 10 toneladas.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos