Cerrar
Buscar
Filtros

SIERRA CIRCULAR MASTER 190MM 1100W

Detalles del producto
Sierra circular manual con 1100 Watts de potencia, ideal para cortes de madera.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 5717 040 010

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
· Profunidad de corte hasta 67 mm.
· Diseño ergonómico.
· Su bajo peso permite una excelente manipulación.
· Placa base producida de aluminio fundido a presión.
· Botón de cambio rápido para un fácil sustitución del disco de
corte.
· Arranque suave que mejora la seguridad del operario y del
motor de la máquina.
· Ajuste del ángulo en 45° apara una gran variedad de
aplicaciones.


Aplicaciones
· Ideal para cortes de madera.

Etiquetas de productos