Cerrar
Buscar
Filtros

SIERRA SENSITIVA MASTER 350MM 2300W

Detalles del producto
Sierra circular con 2300 Watts de potencia, ideal para cortes de metal.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 5717 027 010

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
· Gracias a su peso y mango se puede transportar y utilizar en
cualquier lugar.
· Excelentes medidas de seguridad
· Interruptor de seguridad el cual evita que la máquina se
encienda por accidente
· Carcasa de protección que evita lesiones en el operario.
· Botón de cambio rápido para una fácil sustitución del disco de
corte.
· Arranque suave que mejora la seguridad del operario y del
motor de la máquina.
· Ajuste del ángulo de 0° a 45° para una gran variedad de cortes.
· La mordaza de sujeción mantiene el material en su lugar mientras
se realiza el corte.
· Mango de transporte ergonómico en "D" para facilitar su
movilidad de un lado al otro.


Aplicaciones
· Ideal para cortar acero, plástico, aluminio, cobre, acero de
fundición y acero inoxidable.

Etiquetas de productos