Cerrar
Buscar
Filtros
Sierra circular con 2300 Watts de potencia, ideal para cortes de metal.
Referencia: 5717 013 010

Características:

· Gracias a su peso y mango se puede transportar y utilizar en
cualquier lugar.
· Excelentes medidas de seguridad
· Interruptor de seguridad el cual evita que la máquina se
encienda por accidente
· Carcasa de protección que evita lesiones en el operario.
· Botón de cambio rápido para una fácil sustitución del disco de
corte.
· Arranque suave que mejora la seguridad del operario y del
motor de la máquina.
· Ajuste del ángulo de 0° a 45° para una gran variedad de cortes.
· La mordaza de sujeción mantiene el material en su lugar mientras
se realiza el corte.
· Mango de transporte ergonómico en "D" para facilitar su
movilidad de un lado al otro.

 

Aplicaciones:

· Ideal para cortar acero, plástico, aluminio, cobre, acero de
fundición y acero inoxidable.

Características:

· Gracias a su peso y mango se puede transportar y utilizar en
cualquier lugar.
· Excelentes medidas de seguridad
· Interruptor de seguridad el cual evita que la máquina se
encienda por accidente
· Carcasa de protección que evita lesiones en el operario.
· Botón de cambio rápido para una fácil sustitución del disco de
corte.
· Arranque suave que mejora la seguridad del operario y del
motor de la máquina.
· Ajuste del ángulo de 0° a 45° para una gran variedad de cortes.
· La mordaza de sujeción mantiene el material en su lugar mientras
se realiza el corte.
· Mango de transporte ergonómico en "D" para facilitar su
movilidad de un lado al otro.

 

Aplicaciones:

· Ideal para cortar acero, plástico, aluminio, cobre, acero de
fundición y acero inoxidable.

Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 2300 W
Protección clase II
Diámetro máximo de la hoja
de sierra circular
355 mm
Diámetro interno de la hoja
de sierra circular
25,4 mm
Velocidad 3.900 rpm
Medidas (mm) 458 x 271
Peso 16,3 Kg
Capacidad de corte Materiales sólidos 58 mm
Materiales huecos 110 mm
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos