Cerrar
Buscar
Filtros

SILICONA ÁCIDA ALUMINIO, 280 ML

Detalles del producto
La silicona Ácida es un producto monocomponente de cura acética para sellado en diferentes tipos de materiales como vidrio, aluminio, azulejos y superficies vitrificadas que no sean sensibles a la oxidación.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0892 560 109
+I.V.A.

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
· Posee agentes anti-hongo y anti-moho, no se oscurece con el
pasar del tiempo.
· Sellador de bajo módulo y gran elasticidad.
· Alta viscosidad, no escurre incluso al ser aplicado en vertical.
· Mantiene su flexibilidad entre -40°C y +100°C.
· Su cura final (formación de piel) se da en 25 minutos a 23°C y
50% de humedad relativa del aire.
· Resistente a los rayos U.V. y a la intemperie.
· No contrae su volumen después de curar.


Aplicaciones
· Para aplicaciones en superficies lisas, con o sin pintura, como
aluminio, azulejo, vidrios comunes y templados, entre otros.
· Aislación y sellado de juntas de expansión en exteriores e
interiores.
· Sellado de juntas sanitarias y lavabos.
· Juntas de sellado en ventanas y puertas con armazones de
madera, aluminio y bordes recubiertos.

Etiquetas de productos