Cerrar
Buscar
Filtros

SOLDADOR ELÉCTRICO 100 W/220 V

Detalles del producto
Soldador eléctrico de gran desempeño, con conexión schuko y punta de cobre con recubrimiento de níquel para trabajos de soldadura blanda.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0715 940 05
Stock: Agotado

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características:

· Punta de cobre recubierta en níquel.
· Longitud del cable: 1,50 m.
· Mango plástico.

 

Aplicaciones:

· Para trabajos con soldadura blanda.
· Para el montaje en la línea de trabajo, para cableados y trabajos
en talleres, soldaduras en metales con hasta 1 mm de grosor
(en 220 V).

Etiquetas de productos