Cerrar
Buscar
Filtros

SOLDADOR ELÉCTRICO 15W

Soldador eléctrico, con conexión schuko y punta de cobre con recubrimiento de níquel para trabajos de soldadura blanda.
Referencia: 0715 940 04

Características:

· Punta de cobre recubierta en níquel.
· Longitud del cable: 1,50 m.
· Mango plástico.

 

Aplicaciones:

· Para trabajos con soldadura blanda.
· Para trabajos de electrónica, plaquetas de circuitos y
radio/comunicadores.

Características:

· Punta de cobre recubierta en níquel.
· Longitud del cable: 1,50 m.
· Mango plástico.

 

Aplicaciones:

· Para trabajos con soldadura blanda.
· Para trabajos de electrónica, plaquetas de circuitos y
radio/comunicadores.

Voltaje 230 V/AC
Frecuencia 50 Hz
Potencial 15 W
Temperatura de la punta 410°C
Tiempo de calentamiento 90 segundos
Longitud del cable 1,5 M
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos