Cerrar
Buscar
Filtros
Equipo electrónico para soldadura por arco eléctrico de toda clase de electrodo recubierto.
Referencia: 5952 984 160

Características
· Incluye todo lo necesario para empezar a soldar, incluso con
usuarios sin experiencia gracias a su dotación y facilidad de uso.
· Prestaciones incomparables en su nivel de precio: 160A al
100% con aire a 40ºC gracias a IGBTs de última generación con
Eoff=0.37mJ, voltaje en vacío =69c.
· Incorpora sistema profesional de refrigeración con estabilidad
térmica y máximo rendimiento en su categoría.
· Fácil realización de soldadura, incluso para usuarios sin
experiencia, gracias al control inteligente que incluye las ventajas
Hot Start, Arc Force y Anti Stick para optimizar el cebado inicial
del arco, mejorar su estabilidad durante el soldeo y evitar que el
electrodo se pegue por mal manejo.
· Equipo completamente preparado para uso seguro con
generadores estabilizados.
· Sólida construcción de acuerdo con las especificaciones
europeas 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU e
IEC 60974.
· Máxima densidad de potencia: el equipo más ligero en su
categoría: solo 2.7 Kg de peso.

 

Aplicaciones
· Apto para todo tipo de trabajos, incluyendo servicio severo.
· Mantenimiento, construcción y bricolaje.
· Preparado para soldadura especial TIG mediante electrodo de
tungsteno en atmósfera inerte.

Características
· Incluye todo lo necesario para empezar a soldar, incluso con
usuarios sin experiencia gracias a su dotación y facilidad de uso.
· Prestaciones incomparables en su nivel de precio: 160A al
100% con aire a 40ºC gracias a IGBTs de última generación con
Eoff=0.37mJ, voltaje en vacío =69c.
· Incorpora sistema profesional de refrigeración con estabilidad
térmica y máximo rendimiento en su categoría.
· Fácil realización de soldadura, incluso para usuarios sin
experiencia, gracias al control inteligente que incluye las ventajas
Hot Start, Arc Force y Anti Stick para optimizar el cebado inicial
del arco, mejorar su estabilidad durante el soldeo y evitar que el
electrodo se pegue por mal manejo.
· Equipo completamente preparado para uso seguro con
generadores estabilizados.
· Sólida construcción de acuerdo con las especificaciones
europeas 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU e
IEC 60974.
· Máxima densidad de potencia: el equipo más ligero en su
categoría: solo 2.7 Kg de peso.

 

Aplicaciones
· Apto para todo tipo de trabajos, incluyendo servicio severo.
· Mantenimiento, construcción y bricolaje.
· Preparado para soldadura especial TIG mediante electrodo de
tungsteno en atmósfera inerte.

Intensidad (A, X=100%) 160
Electrodo (mm) 2,5 - 3,25
Peso (kg) 2,7
Alimentación (V) 230
Generador (KVA) 2 - 4
Dimensiones (cm) 25 x 14 x 9
Cable de alimentación 1,8 M x 1,5 mm²
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos