El hilo de soldadura está compuesto por un alambre de metal
recubierto por cobre, disponible en bobinas plásticas de 15 Kg.
Es adecuado para trabajos con soldadoras semi-automáticas
(MIG/MAG), para soldadura de acero y acero de baja aleación
con gas CO2 (100%) o gas mixto (AR+ 8 ~ 25% Co2). El hilo de
soldadura tiene como característica principal la reducción de la
formación de residuos así como la realización de un cordón de
soldadura perfecto. La temperatura de trabajo puede variar
de -50°C a 450°C.
Protector de superficie ecológicamente correcto que cumple las
normas ISO 14.000, que evita la adherencia de partículas de
escoria producidas por la incandescencia del metal derretido,
a las piezas que están siendo soldadas y a la trocha.