Cerrar
Buscar
Filtros

SPRAY PARA SUPERFICIES METÁLICAS ZINC EN SPRAY "PERFECT"

Detalles del producto
Excelente protección duradera y aspecto óptimo de la superficie metálica.
Datos técnicos
Producto Zinc en spray “Perfect” (400 mL)
Art. No. 0893 114 114
Composición química Combinación de resina alquídica
Zinc puro 98,5%
Adhesión (DIN 53151)* GT0-1
Test de rocío salino (DIN 50021) 250 horas
Grosor de capa seca. 1 movimiento hacia atrás y hacia adelante 40 micras aprox.
Seco al polvo (con el grosor de capa seca recomendado) 15 minutos aprox.
Endurecimiento total (con el grosor de capa seca recomendado) 10 a 12 horas
Manipulación (con el grosor de capa seca recomendado) 15 a 20 minutos
Soldadura por puntos Si
Resistencia térmica +300°C aprox.
Vida útil (temp. de +10°C a +25°C) 24 meses
Se puede pintar encima Condición: realizar pruebas previas!
Superficies aplicables con buena adhesión Metales ferrosos, superficies galvanizadas, plásticos: policarbonato, poliestireno, PMMA

 

Leer descripción completa
Referencia: 0893 114 114
+I.V.A.

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características:

  • Gran espesor de capa en la primera pasada. Gran
    seguridad gracias a una óptima protección frente a la intemperie.
    Gasto de tiempo mínimo, ya que sólo es necesaria una
    aplicación.
  • Se puede aplicar sobre restos de óxido. Únicamente
    hay que eliminar el óxido suelto.
  • Se puede aplicar de varias formas gracias a su
    boquilla difusora ajustable. Los retoques tanto pequeños
    como grandes pueden realizarse de una manera cómoda y
    precisa mediante la boquilla ajustable (observar la figura).
  • Gran resistencia a la abrasión.
  • Gran repelencia al agua.
  • Excelente protección anti-corrosión según DIN 50021
    SS (Prueba de cámara de niebla salina).
    Zinc en spray “Light”: 250 horas.
    Zinc en spray “Perfect”: 500 horas.
    Testeado y aprobado por el TÜV Rheinland Group.
  • Se puede soldar por puntos sin problema alguno.
  • Para revitalizar y mejorar
    el aspecto de las superficies metálicas y protegerlas frente a la
    corrosión.