Cerrar
Buscar
Filtros
Taladro atornillador a batería de litio-ión para todo tipo de trabajo de ajuste medio-alto y tareas de perforación.
Referencia: 5700 507 2

Características:

  • Motor sin carbones de poco desgaste, eficiente y de bajo
    mantenimiento. Permite largos períodos de trabajo por carga de
    batería y una larga vida útil del motor.
  • Diseño extremadamente compacto, ergonómico y liviano con
    sujeción para el cinturón. Para un trabajo confortable y de poco
    esfuerzo.
  • Mandril metálico de 13 mm con garras de sujeción en carbono.
    Máxima vida útil. Las garras extrafuertes sujetan de forma segura
    el eje de la mecha.
  • Lámpara LED en la batería. El área de trabajo siempre está bien
    iluminado.
  • Función de protección anti-retroceso. El dispositivo detecta
    bloqueos inesperados, y detiene el motor instantáneamente para
    evitar roturas. Indicado mediante el múltiples parpadeos de un
    LED blanco en la batería.

 

 

Aplicaciones:

  • Para trabajos de atornillado y perforación.

Características:

  • Motor sin carbones de poco desgaste, eficiente y de bajo
    mantenimiento. Permite largos períodos de trabajo por carga de
    batería y una larga vida útil del motor.
  • Diseño extremadamente compacto, ergonómico y liviano con
    sujeción para el cinturón. Para un trabajo confortable y de poco
    esfuerzo.
  • Mandril metálico de 13 mm con garras de sujeción en carbono.
    Máxima vida útil. Las garras extrafuertes sujetan de forma segura
    el eje de la mecha.
  • Lámpara LED en la batería. El área de trabajo siempre está bien
    iluminado.
  • Función de protección anti-retroceso. El dispositivo detecta
    bloqueos inesperados, y detiene el motor instantáneamente para
    evitar roturas. Indicado mediante el múltiples parpadeos de un
    LED blanco en la batería.

 

 

Aplicaciones:

  • Para trabajos de atornillado y perforación.
Tensión batería 18 Volts / 4,0 Ah
Velocidad (1ra/2da marcha) 0 - 600 / 1.900 RPM
Torque máximo (material blando/duro) 31 / 60 Nm
Diámetro máximo del tornillo 10 mm
Capacidad de perforación
en acero Ø = 13 mm
en madera Ø = 38 mm
Rango de sujeción del mandril 1,5 - 13 mm
Dimensiones (Largo x Alto) 173 x 248 mm
Peso 1,7 Kg

 

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos