Cerrar
Buscar
Filtros

TALADRO ATORNILLADOR MASTER 12V 2AH

Detalles del producto
Taladro compacto y potente con baterías de litio ion. Ideal para trabajos leves de perforado y atornillado.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 5717 512 012

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
· Luz LED integrada. Ayuda a trabajar en lugares poco iluminados.
· Indicador de carga de batería.
· Ajuste preciso. Gracias a los 18 niveles de velocidad y el
conmutador de giro izquierda - derecha, se puede utilizar para
múltiples trabajos de atornillado o perforado.
· Motor de 4 polos. Brinda el doble de potencia en comparación a
los taladros convencionales de 2 polos.
· Motor sin carbones. Dura hasta 5 veces más que los motores con
carbones.
· Diseño ergonómico y cómodo. El mango recubierto y anatómico
evita la fatiga del operario.
· Pequeño y liviano. Ideal para trabajos en lugares estrechos.


Aplicaciones
· Ideal para trabajos leves de perforado y atornillado.


Accesorios incluidos
· 1 x cargador (12~14.4V).
· 2 x batería 12V.
· 1 x BMC.

Etiquetas de productos