Cerrar
Buscar
Filtros

TALADRO ATORNILLADOR MASTER 18V 2AH

Detalles del producto
Taladro compacto y liviano con potente batería de 18V. Ideal para trabajos de perforado y atornillado.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 5717 514 012

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
· Luz LED integrada. Ayuda a trabajar en lugares poco iluminados.
· Indicador de carga de batería.
· Ajuste preciso. Gracias a los 16 niveles de velocidad y el
conmutador de giro izquierda - derecha, se puede utilizar para
múltiples trabajos de atornillado o perforado.
· Motor sin carbones eficiente y de bajo mantenimiento. Mayor
tiempo de trabajo por carga de batería y larga vida útil.
· Gran variedad de aplicaciones. Gracias a la alta velocidad
de perforación (0-1.800 rpm) y alto torque (0-550 rpm).
· Gatillo electrónico. Máxima sensibilidad y control.
· Diseño ergonómico y cómodo. El mango recubierto y anatómico
evita la fatiga del operario.
· Excelente relación peso-potencia. La batería reducida en peso
y tamaño disminuye la fatiga del operario.

Aplicaciones
· Ideal para trabajos de perforado y atornillado.


Accesorios incluidos
· 1 x cargador (18V).
· 2 x batería 2.0Ah.
· 1 x BMC.

Etiquetas de productos