Cerrar
Buscar
Filtros

TAPA GOTERAS EXPRESS ECO HYBRID

Detalles del producto
Sellador mono-componente, que cura por la humedad ambiente, en base a silanos de gran desempeño libre de solventes e isocianatos. Posee las propiedades mecánicas del poliuretano y las propiedades de sellado de una silicona.
DATOS TÉCNICOS
Base química Polímero con base de silano
Densidad (ASTM D 1045-86) 1,71 +/- 0,03 g/cm³
Tiempo de formación de piel > 15 minutos (25°C y HR 50%)
Dureza shore A (ASTM D 53505) 35 +/- 5
Máximo estiramiento (DIN 53504) = 100%
Tensión de ruptura (DIN 53504) 0,5 Mpa
Temperatura de aplicación 5°C a 35°C
Resistencia a la temperatura
después del curado
- 40°C a 90°C
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0892 327 282
+I.V.A.

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
· Fácil de aplicar.
· Ecológico.
· Libre de solventes e isocianatos.
· Libre de VOC´s (compuestos de vapores orgánicos volátiles).
· No se chorrea.
· No sufre contracción de volúmen.
· Resistente a los rayos UV.
· Resistente a productos químicos.
· Pintable con todo tipo de pinturas (incluso de base acuosa).

Aplicaciones
· Adecuado para trabajos de construcción, tanto en interiores
como en exteriores.
· Aislamiento de ventanas y puertas.
· Juntas de unión en estructuras de madera y metal.
· Instalación y aislamiento de componentes de fachadas.
· Construcción de techos.
· Juntas de hormigón.

Etiquetas de productos