Cerrar
Buscar
Filtros
Termómetro infrarrojo sin contacto especialmente diseñado para tomar la temperatura corporal asegurando medidas corporales precisas y estables de una persona, independientemente de la temperatura ambiente.
Referencia: 0715 53 211

Características
· Selección de °C o °F.
· Selección de temperatura corporal y superficial.
· Retención de datos automática y apagado automático.
· Pantalla LCD retro iluminada.
· Memorización de las últimas 32 mediciones.
· No incluyen pilas AA.
· Incluye estuche.


Aplicaciones
· Toma de temperatura corporal sin contacto.


Certificado
· FDA510(K):K101736.

Características
· Selección de °C o °F.
· Selección de temperatura corporal y superficial.
· Retención de datos automática y apagado automático.
· Pantalla LCD retro iluminada.
· Memorización de las últimas 32 mediciones.
· No incluyen pilas AA.
· Incluye estuche.


Aplicaciones
· Toma de temperatura corporal sin contacto.


Certificado
· FDA510(K):K101736.

 Unidades Celsius (°C) y Fahrenheit(°F) 
 Condiciones de funcionamiento  16°C-35 °C (60,8, °F a 95 e°F) con una humidad relativa de 15% -80%
 Condiciones de almacenamieno  -20°C - + 55°C (-4 °F a 131 ° F) con una humidad relativa de 15% -93%
 Distancia de medición  15mm a 50mm del punto de medición
 Rango de medición de temperatura y precisión  32,0 °C - 42,2 °C ± 0,2°C
 Memoria  32 posiciones
 Dimensiones  144mmx 78mmx 37 mm
 Peso  75g sin las pilas
 Pilas  2xAAA (DC3V)
 Apagado  1 minuto inoperante
 Vida útil  5 años
 Duración prevista de las pilas  1000 veces
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos