Cerrar
Buscar
Filtros
Terminal aislado pino.
Ficha Técnica

Características:

· DIN 46237.
· Voltaje máxima: 600 V.
· Temperatura de trabajo: - 40°C a 105°C.
· Materiales: nylon aislante y pino de cobre.

Imagen de TERMINAL AISLADO PINO ROJO CORTO 0,5 X 1,5 MM
TERMINAL AISLADO PINO ROJO CORTO 0,5 X 1,5 MM
Terminal aislado pino.
Referencia: 0967 402 001
Imagen de TERMINAL AISLADO PINO ROJO LARGO 0,5 X 1,5 MM
TERMINAL AISLADO PINO ROJO LARGO 0,5 X 1,5 MM
Terminal aislado pino.
Referencia: 0967 402 002
Imagen de TERMINAL AISLADO PINO AZUL CORTO 1,5 X 2,5 MM
TERMINAL AISLADO PINO AZUL CORTO 1,5 X 2,5 MM
Terminal aislado pino.
Referencia: 0967 402 011
Imagen de TERMINAL AISLADO PINO AZUL LARGO 1,5 X 2,5 MM
TERMINAL AISLADO PINO AZUL LARGO 1,5 X 2,5 MM
Terminal aislado pino.
Referencia: 0967 402 012
Imagen de TERMINAL AISLADO PINO AMARILLO CORTO 4 X 6 MM
TERMINAL AISLADO PINO AMARILLO CORTO 4 X 6 MM
Terminal aislado pino.
Referencia: 0967 402 021
Imagen de TERMINAL AISLADO PINO AMARILLO LARGO 4 X 6 MM
TERMINAL AISLADO PINO AMARILLO LARGO 4 X 6 MM
Terminal aislado pino.
Referencia: 0967 402 022

Características:

· DIN 46237.
· Voltaje máxima: 600 V.
· Temperatura de trabajo: - 40°C a 105°C.
· Materiales: nylon aislante y pino de cobre.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos