Cerrar
Buscar
Filtros
Terminal aislado puntero.

Características:
· Voltaje máxima: 600 V.
· Temperatura de trabajo: - 40°C a 105°C.
· Materiales: nylon aislante y tubo de cobre.

Imagen de TERMINAL AISLADO PUNTERO GRIS 0,75 MM
TERMINAL AISLADO PUNTERO GRIS 0,75 MM
Terminal aislado puntero gris 0,75 mm.
Referencia: 0557 350 075
Imagen de TERMINAL AISLADO PUNTERO ROJO 1,0 MM
TERMINAL AISLADO PUNTERO ROJO 1,0 MM
Terminal aislado puntero rojo 1,0 mm.
Referencia: 0557 350 100
Imagen de TERMINAL AISLADO PUNTERO NEGRO 1,5 MM
TERMINAL AISLADO PUNTERO NEGRO 1,5 MM
Terminal aislado puntero negro 1,5 mm.
Referencia: 0557 350 150
Imagen de TERMINAL AISLADO PUNTERO AZUL 2,5 MM
TERMINAL AISLADO PUNTERO AZUL 2,5 MM
Terminal aislado puntero azul 2,5 mm.
Referencia: 0557 350 250
Imagen de TERMINAL AISLADO PUNTERO GRIS 4,0 MM
TERMINAL AISLADO PUNTERO GRIS 4,0 MM
Terminal aislado puntero gris 4,0 mm.
Referencia: 0557 350 400
Imagen de TERMINAL AISLADO PUNTERO AMARILLO 6,0 MM
TERMINAL AISLADO PUNTERO AMARILLO 6,0 MM
Terminal aislado puntero amarillo 6,0 mm.
Referencia: 0557 350 600

Características:
· Voltaje máxima: 600 V.
· Temperatura de trabajo: - 40°C a 105°C.
· Materiales: nylon aislante y tubo de cobre.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos