Cerrar
Buscar
Filtros
Terminal aislado unión.
Ficha Técnica

Características
· Voltaje máxima: 600 V.
· Temperatura de trabajo: - 10°C a 105°C.
· Materiales: nylon aislante y tubo de cobre.

Imagen de TERMINAL AISLADO UNIÓN ROJO 0,5 - 1,5 MM
TERMINAL AISLADO UNIÓN ROJO 0,5 - 1,5 MM
Terminal aislado unión rojo 0,5 - 1,5 mm.
Referencia: 0558 925 001
Imagen de TERMINAL AISLADO UNIÓN AZUL 1,5 - 2,5 MM
TERMINAL AISLADO UNIÓN AZUL 1,5 - 2,5 MM
Terminal aislado unión rojo 1,5 - 2,5 mm.
Referencia: 0558 926 001
Imagen de TERMINAL AISLADO UNIÓN AMARILLO 4,0 - 6,0 MM
TERMINAL AISLADO UNIÓN AMARILLO 4,0 - 6,0 MM
Terminal aislado unión amarillo 4,0 - 6,0 mm.
Referencia: 0558 927 001

Características
· Voltaje máxima: 600 V.
· Temperatura de trabajo: - 10°C a 105°C.
· Materiales: nylon aislante y tubo de cobre.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos