Cerrar
Buscar
Filtros
Terminal aislado hembra con encastre.

Características
· Voltaje máxima: 300 V.
· Temperatura de trabajo: - 40°C a 105°C.
· Materiales: nylon aislante y cuerpo de cobre.

Imagen de TERMINAL AISLADO HEMBRA CON ENCASTRE ROJO 0,5 - 1,5 MM
TERMINAL AISLADO HEMBRA CON ENCASTRE ROJO 0,5 - 1,5 MM
Terminal aislado hembra con encastre rojo 0,5 - 1,5 mm.
Referencia: 0558 942 001
Imagen de TERMINAL AISLADO HEMBRA CON ENCASTRE AZUL 1,5 - 2,5 MM
TERMINAL AISLADO HEMBRA CON ENCASTRE AZUL 1,5 - 2,5 MM
Terminal aislado hembra con encastre azul 1,5 - 2,5 mm.
Referencia: 0558 943 001
Imagen de TERMINAL AISLADO HEMBRA CON ENCASTRE AMARILLO 4,0 - 6,0 MM
TERMINAL AISLADO HEMBRA CON ENCASTRE AMARILLO 4,0 - 6,0 MM
Terminal aislado hembra con encastre amarillo 4,0 - 6,0 mm.
Referencia: 0558 944 001

Características
· Voltaje máxima: 300 V.
· Temperatura de trabajo: - 40°C a 105°C.
· Materiales: nylon aislante y cuerpo de cobre.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos