Cerrar
Buscar
Filtros

TORNILLO AUTO-PERFORANTE C/ARANDELA ESTANCA

Detalles del producto
Para el montaje de chapa trapezoidal para construcciones metálicas.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Disponible en varias versiones
Mostrar versionesVisualización de precios para clientes después del registro

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia Descripción

Referencia:

1214 748 199

TORNILLO AUTO-PERFORANTE C/ARANDELA ESTANCA 4,8 X 19 MM

Referencia:

1214 748 259

TORNILLO AUTO-PERFORANTE C/ARANDELA ESTANCA 4,8 X 25 MM

Referencia:

1214 748 389

TORNILLO AUTO-PERFORANTE C/ARANDELA ESTANCA 4,8 X 38 MM

Stock: Agotado

Referencia:

1214 755 199

TORNILLO AUTO-PERFORANTE C/ARANDELA ESTANCA 5,5 X 19 MM

Referencia:

1214 755 259

TORNILLO AUTO-PERFORANTE C/ARANDELA ESTANCA 5,5 X 25 MM

Referencia:

1214 755 329

TORNILLO AUTO-PERFORANTE C/ARANDELA ESTANCA 5,5 X 30 MM

Stock: Agotado

Referencia:

1214 755 389

TORNILLO AUTO-PERFORANTE C/ARANDELA ESTANCA 5,5 X 38 MM

Referencia:

1214 755 509

TORNILLO AUTO-PERFORANTE C/ARANDELA ESTANCA 5,5 X 50 MM

Stock: Agotado

Referencia:

1214 763 259

TORNILLO AUTO-PERFORANTE C/ARANDELA ESTANCA 6,3 X 25 MM

Referencia:

1214 763 329

TORNILLO AUTO-PERFORANTE C/ARANDELA ESTANCA 6,3 X 32 MM

Referencia:

1214 763 389

TORNILLO AUTO-PERFORANTE C/ARANDELA ESTANCA 6,3 X 38 MM

Stock: Agotado

Referencia:

1214 763 709

TORNILLO AUTO-PERFORANTE C/ARANDELA ESTANCA 6,3 X 70 MM

Referencia:

1214 763 100

TORNILLO AUTO-PERFORANTE C/ARANDELA ESTANCA 6,3 X 100 MM

Referencia:

1214 763 509

TORNILLO AUTO-PERFORANTE C/ARANDELA ESTANCA 6,3 X 50 MM

Características:

  • Recubrimiento galvanizado según DIN 7504 K.
  • La arandela estanca con neopreno resiste a la intemperie, impide
    la creación de óxido y entrada de humedad.
  • Montaje completo en solo una fase de la operación.
  • Para utilizarse mediante adaptador imantado
    Art. No. 20614 176 7.
Etiquetas de productos