Cerrar
Buscar
Filtros
Trinchetas con cuerpo plástico, indicadas para trabajos de corte.

Características:

· Incluye base para quebrar la hoja.
· Guía fabricada en acero de gran resistencia.
· Cuerpo fabricado en plásico ABS resistente a impactos.
· Modelo de 9 mm incluye clip de sujeción para el bolsillo (Ref.: 1).
· Modleo de 18 mm incluye rueda de seguridad para trabar la
hoja (Ref.: 2).

 

Aplicaciones:

· Uso general en procesos de corte en burletes, cables, cuerdas,
cintas aisladores y doble faz, etc.

Imagen de TRINCHETA BÁSICA 130MM
TRINCHETA BÁSICA 130MM
Trinchetas con cuerpo plástico, indicadas para trabajos de corte.
Referencia: 0715 66 915
Imagen de TRINCHETA BÁSICA 165MM
TRINCHETA BÁSICA 165MM
Trinchetas con cuerpo plástico, indicadas para trabajos de corte.
Referencia: 0715 66 941

Características:

· Incluye base para quebrar la hoja.
· Guía fabricada en acero de gran resistencia.
· Cuerpo fabricado en plásico ABS resistente a impactos.
· Modelo de 9 mm incluye clip de sujeción para el bolsillo (Ref.: 1).
· Modleo de 18 mm incluye rueda de seguridad para trabar la
hoja (Ref.: 2).

 

Aplicaciones:

· Uso general en procesos de corte en burletes, cables, cuerdas,
cintas aisladores y doble faz, etc.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos