Cerrar
Buscar
Filtros
Aislante contráctil, activado por alta temperatura, para aislación de empalmes y cables eléctricos.

Características:

· Se amolda perfectamente al ser expuesto al calor.
· Sellado contra la penetración de la humedad y polvo.
· Posee mayor estabilidad dimensional en comparación con la
cinta aislante de PVC.

 

Aplicaciones:

· Aislamiento de cables de varios tipos: eléctricos, electrónicos,
automotivos, etc.

Imagen de TUBO TERMORETRÁCTIL 2,4 mm X 1 M
TUBO TERMORETRÁCTIL 2,4 mm X 1 M
Aislante contráctil, activado por alta temperatura, para aislación de empalmes y cables eléctricos.
Referencia: 0771 002 4
Imagen de TUBO TERMORETRÁCTIL 3,2 mm X 1 M
TUBO TERMORETRÁCTIL 3,2 mm X 1 M
Aislante contráctil, activado por alta temperatura, para aislación de empalmes y cables eléctricos.
Referencia: 0771 003 2
Imagen de TUBO TERMORETRÁCTIL 4,8 mm X 1 M
TUBO TERMORETRÁCTIL 4,8 mm X 1 M
Aislante contráctil, activado por alta temperatura, para aislación de empalmes y cables eléctricos.
Referencia: 0771 004 8
Imagen de TUBO TERMORETRÁCTIL 6,4 mm X 1 M
TUBO TERMORETRÁCTIL 6,4 mm X 1 M
Aislante contráctil, activado por alta temperatura, para aislación de empalmes y cables eléctricos.
Referencia: 0771 006 4
Imagen de TUBO TERMORETRÁCTIL 9,5 mm X 1 M
TUBO TERMORETRÁCTIL 9,5 mm X 1 M
Aislante contráctil, activado por alta temperatura, para aislación de empalmes y cables eléctricos.
Referencia: 0771 009 5
Imagen de TUBO TERMORETRÁCTIL 12,7 mm X 1 M
TUBO TERMORETRÁCTIL 12,7 mm X 1 M
Aislante contráctil, activado por alta temperatura, para aislación de empalmes y cables eléctricos.
Referencia: 0771 012 7
Imagen de TUBO TERMORETRÁCTIL 15,9 mm X 1 M
TUBO TERMORETRÁCTIL 15,9 mm X 1 M
Aislante contráctil, activado por alta temperatura, para aislación de empalmes y cables eléctricos.
Referencia: 0771 015 9
Imagen de TUBO TERMORETRÁCTIL 19 mm X 1 M
TUBO TERMORETRÁCTIL 19 mm X 1 M
Aislante contráctil, activado por alta temperatura, para aislación de empalmes y cables eléctricos.
Referencia: 0771 019 0
Imagen de TUBO TERMORETRÁCTIL 25,4 mm X 1 M
TUBO TERMORETRÁCTIL 25,4 mm X 1 M
Aislante contráctil, activado por alta temperatura, para aislación de empalmes y cables eléctricos.
Referencia: 0771 025 4

Características:

· Se amolda perfectamente al ser expuesto al calor.
· Sellado contra la penetración de la humedad y polvo.
· Posee mayor estabilidad dimensional en comparación con la
cinta aislante de PVC.

 

Aplicaciones:

· Aislamiento de cables de varios tipos: eléctricos, electrónicos,
automotivos, etc.

Temperatura de encogimiento 90°C - 120°C
Temperatura de trabajo - 55°C a 125°C
Encogimiento 50%
Resistencia a la tracción 10,4 N/mm²
Estiramiento máximo 200%
Envejecimiento térmico 168 horas / 158°C
Rigidez dieléctrica 15 KV/mm
Temperatura de almacenamiento 40°C
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente