Cerrar
Buscar
Filtros

ZEBRA

Ver como Grilla Lista
Ordenar por
Cantidad por página :

ABRAZADERA ZEBRA

Referencia:
Con broche asimétrico.

ALICATE CORTE LAT. DIN ISO 5749

Referencia:
Para cortar cables y alambres tanto duros como blandos, incluso en áreas de difícil acceso.

ALICATE WÜRTH DIN ISO 5749

Referencia:
Para cortar cables y alambres tanto duros como blandos, incluso en áreas de difícil acceso.

ALICATE ZEBRA · IEC 60900 200 MM

Referencia: 0714 01 586
Para cortar cables de cobre y aluminio.

DESTORNILLADOR CON CRICKET Y 11 PUNTAS

Referencia: 0613 630 40
Con diez puntas intercambiables.

DESTORNILLADOR CON CRICKET, LED Y PUNTAS

Referencia: 0613 640 1
4 en 1: Mango tipo pistola + Luz de LED + Destornillador con cricket y puntas + Depósito con 6 puntas.

DESTORNILLADOR FLEXIBLE PARA PUNTAS

Referencia:
Destornillador flexible para puntas.

DESTORNILLADOR FLEXIBLE PARA PUNTAS 1/4"

Referencia: 0613 280 21
Con cambio rápido de puntas 1/4".

DESTORNILLADOR PERILLERO ZEBRA CON CRICKET Y PUNTAS

Referencia: 0613 630 50
Destornillador perillero ZEBRA con cricket y puntas. Contenido 10 piezas.

DESTORNILLADOR TORX

Referencia:
Destornillador torx.

DESTORNILLADORES AISLADOS DE PALETA VDE 1000V

Referencia:
Destornillador aislado de paleta 1000 V.

DESTORNILLADORES AISLADOS PHILLIPS VDE 1000V

Referencia:
Destornillador aislado Phillips.