Cerrar
Buscar
Filtros

ZINC EN SPRAY BRILLOSO, 400 ML

El spray de zinc brillante es un spray de metalización a frio, que tiene como finalidad proteger las piezas contra la acción del óxido.

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia: 0893 113 13

Características
· Forma una capa de zinc, de color claro y brillante.
· Resistencia de 150 horas en el test de Cámara Salina/Salt Spray
(DIN 50021).
· Alto nivel de protección anticorrosiva.
· Resistencia a agentes químicos y climáticos.
· Utiliza zinc con 99% de pureza en la fórmula.
· Cura total después de 60 minutos.
· Elevada densidad y alto poder molecular.
· Fácil aplicación y cura rápida.
· Puede ser utilizado como anticorrosivo primario y acepta pintura
después de la cura.


Aplicaciones
· Protección de soldaduras en general.
· Reparación y protección contra la corrosión en superficies
metálicas.
· Protección en cerramientos de aluminio, tuberías, ductos en
general y estructuras metálicas.
· Chapas y estructuras de aire acondicionado, ventilaciones y
rieles.
· Metalización de materiales no metálicos, tales como plásticos y
madera.
· Renovación y protección de piezas expuestas a la acción del
tiempo, como, portones, rejas, depósitos, etc.
· Superficies que necesitan protección anticorrosiva.

Características
· Forma una capa de zinc, de color claro y brillante.
· Resistencia de 150 horas en el test de Cámara Salina/Salt Spray
(DIN 50021).
· Alto nivel de protección anticorrosiva.
· Resistencia a agentes químicos y climáticos.
· Utiliza zinc con 99% de pureza en la fórmula.
· Cura total después de 60 minutos.
· Elevada densidad y alto poder molecular.
· Fácil aplicación y cura rápida.
· Puede ser utilizado como anticorrosivo primario y acepta pintura
después de la cura.


Aplicaciones
· Protección de soldaduras en general.
· Reparación y protección contra la corrosión en superficies
metálicas.
· Protección en cerramientos de aluminio, tuberías, ductos en
general y estructuras metálicas.
· Chapas y estructuras de aire acondicionado, ventilaciones y
rieles.
· Metalización de materiales no metálicos, tales como plásticos y
madera.
· Renovación y protección de piezas expuestas a la acción del
tiempo, como, portones, rejas, depósitos, etc.
· Superficies que necesitan protección anticorrosiva.

Etiquetas de productos