Cerrar
Buscar
Filtros
Cargador innovador y avanzado para un amplio rango de baterías SLA de 12 V / 24 V. Resistente al agua y tamaño reducido en comparación con los cargadores convencionales.
Referencia: 0772 34

Características:

· Capacidad de suministro 7 Ampers.
· Protección contra polvo y agua IP65.
4 modos de carga adecuados para distintos tipos de
baterías SLA.
Modo 1: Baterías de 24 V (28,8 V/3,5 A)
Adecuado para cargar baterías grandes de más de 14 Ah en
condiciones normales.
Modo 2: Baterías de 12 V (14,4 V/7 A)
Adecuado para cargar baterías grandes de más de 14 Ah en
condiciones normales.
Modo 3: Suministra 13,6 V (13,6 V/5 A)
Adecuado para mantenimiento de baterías de 14 Ah o superior
en condiciones normales o como suministro de energía
13,6 V / 5 A.
Modo 4: Impulso de 16 V (16 V/1,5 A) sólo baterías de
12 V.
Adecuado para recuperar baterías de 14 Ah o superior en
condiciones normales.

Características:

· Capacidad de suministro 7 Ampers.
· Protección contra polvo y agua IP65.
4 modos de carga adecuados para distintos tipos de
baterías SLA.
Modo 1: Baterías de 24 V (28,8 V/3,5 A)
Adecuado para cargar baterías grandes de más de 14 Ah en
condiciones normales.
Modo 2: Baterías de 12 V (14,4 V/7 A)
Adecuado para cargar baterías grandes de más de 14 Ah en
condiciones normales.
Modo 3: Suministra 13,6 V (13,6 V/5 A)
Adecuado para mantenimiento de baterías de 14 Ah o superior
en condiciones normales o como suministro de energía
13,6 V / 5 A.
Modo 4: Impulso de 16 V (16 V/1,5 A) sólo baterías de
12 V.
Adecuado para recuperar baterías de 14 Ah o superior en
condiciones normales.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos