Cerrar
Buscar
Filtros
Adhesivo pega todo (MS Turbo) para montaje y sellado, de pegado inicial y secado super rápido, de gran resistencia térmica, a rayos U.V. y cagas de hasta 40 Kgf/cm².

Características:

· Pegado inicial entre 5 y 20 segundos.
· Producto monocomponente, inodoro y libre de solventes.
· Base de polímero elástico.
· Gran flexibilidad.
· Gran poder de sellado.
· Gran resistencia a los rayos U.V.
· Gran resistencia a cargas.
· Gran resistencia térmica.
· Excelente terminación.
· No necesita de primer o tratamiento previo sobre la superficie.
· Gran variedad de aplicaciones.
· Puede ser utilizado en presencia de agua, incluso en aplicaciones
sumergidas.
· No mancha o afecta las superficies donde se aplica.

 

Aplicaciones

· Indicado para pegar paneles, chapas, tejas, azulejos, espejos,
losas, molduras, fijación de objetos, etc.
· Sellado de cristales, canaletas, tejados, obras de PVC,
carpintería, entre otros.
· Compatible con diversos materiales como piedra, ladrillo,
hormigón, vidrio, cerámica, aluminio, hierro, acero, Zinc, PVC,
plástico, madera, etc.
· Pegado en ambientes húmedos o aplicaciones debajo del agua
con efecto sellado inmediato.

Imagen de ADHESIVO PEGA TODO TURBO BLANCO, 50ML
ADHESIVO PEGA TODO TURBO BLANCO, 50ML
Adhesivo pega todo (MS Turbo) para montaje y sellado, de pegado inicial y secado super rápido, de gran resistencia térmica, a rayos U.V. y cagas de hasta 40 Kgf/cm².
Referencia: 0892 111 051
Imagen de ADHESIVO PEGA TODO TURBO INCOLORO, 50ML
ADHESIVO PEGA TODO TURBO INCOLORO, 50ML
Adhesivo pega todo (MS Turbo) para montaje y sellado, de pegado inicial y secado super rápido, de gran resistencia térmica, a rayos U.V. y cagas de hasta 40 Kgf/cm².
Referencia: 0892 111 052

Características:

· Pegado inicial entre 5 y 20 segundos.
· Producto monocomponente, inodoro y libre de solventes.
· Base de polímero elástico.
· Gran flexibilidad.
· Gran poder de sellado.
· Gran resistencia a los rayos U.V.
· Gran resistencia a cargas.
· Gran resistencia térmica.
· Excelente terminación.
· No necesita de primer o tratamiento previo sobre la superficie.
· Gran variedad de aplicaciones.
· Puede ser utilizado en presencia de agua, incluso en aplicaciones
sumergidas.
· No mancha o afecta las superficies donde se aplica.

 

Aplicaciones

· Indicado para pegar paneles, chapas, tejas, azulejos, espejos,
losas, molduras, fijación de objetos, etc.
· Sellado de cristales, canaletas, tejados, obras de PVC,
carpintería, entre otros.
· Compatible con diversos materiales como piedra, ladrillo,
hormigón, vidrio, cerámica, aluminio, hierro, acero, Zinc, PVC,
plástico, madera, etc.
· Pegado en ambientes húmedos o aplicaciones debajo del agua
con efecto sellado inmediato.

Base química Elastómero monocomponente
a base de polímero hibrido
MS turbo
Estado físico Pastoso
Olor Característico
Color Blanco/Incoloro
Densidad 1,5 g/cm³
Tiempo formación de piel a 20°C 8 min
Tiempo de cura (codón de 2 mm a 20°C y 50% HR) 60 min
Cura total 24 horas
Dureza Shore A (DIN 53505) 65
Elongación de ruptura (DIN 53504) 250%
Módulo a 100% (DIN 53504) 23,45 Kgf/cm²
Carga de ruptura (DIN 53504) 40 Kgf/cm²
Temperatura de aplicación +5ºC a +40ºC
Resistencia a la temperatura después de curado -40ºC a +90ºC
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos