Cerrar
Buscar
Filtros
El adhesivo PUR pro es una cola en base de poliuretano reactivo mono-componente , de gran resistencia física, resistencia química además de un elevado poder de adhesión. Este producto fue desarrollado para uso en interior aunque se puede utilizar en exterior, siempre y cuando las superficies a ser unidas reciban un tratamiento protector que evite la exposición directa al sol como pinturas, masillas, siliconas, etc.
Referencia: 0892 110 186

Características:

  • Fácil de aplicar.
  • Libre de solventes.
  • Rápida adhesión y secado rápido.
  • Gran resistencia adhesiva.
  • Alto rendimiento.
  • Adecuado para rellenar pequeños espacios.
  • Resistente a la humedad, agua, agua caliente, agua salada,
    detergentes, solventes orgánicos y productos químicos.

 

 

Aplicaciones:

  • Pega MDF con MDF, MDP con MDP y BP con BP, sin lijado previo.
  • Adhesión de todo tipo de madera y derivados
    (aglomerados, MDF, madera laminada, etc.).
  • Adhesión de puertas y ventanas.
  • Adhesión de muebles para cocina y exteriores.
  • Adhesión de diferentes tipos de materiales como cerámica,
    plástico y metal.
  • Compatible con poliestireno, corcho e isopor.

Características:

  • Fácil de aplicar.
  • Libre de solventes.
  • Rápida adhesión y secado rápido.
  • Gran resistencia adhesiva.
  • Alto rendimiento.
  • Adecuado para rellenar pequeños espacios.
  • Resistente a la humedad, agua, agua caliente, agua salada,
    detergentes, solventes orgánicos y productos químicos.

 

 

Aplicaciones:

  • Pega MDF con MDF, MDP con MDP y BP con BP, sin lijado previo.
  • Adhesión de todo tipo de madera y derivados
    (aglomerados, MDF, madera laminada, etc.).
  • Adhesión de puertas y ventanas.
  • Adhesión de muebles para cocina y exteriores.
  • Adhesión de diferentes tipos de materiales como cerámica,
    plástico y metal.
  • Compatible con poliestireno, corcho e isopor.
Base química Poliuretano
Viscosidad (20°C) 6,000 - 8,500 mPas
Secado al tacto (25°C y 50% H.R.) 15 min
Secado total 24 horas
Resistencia térmica -40°C a +90°C
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos