Cerrar
Buscar
Filtros

AMOLADORA MASTER 115MM 760W

Detalles del producto
Amoladora angular poderosa y compacto con motor de 760 Watts, para discos de 115 mm. Ideal para trabajos simples de corte y desbaste.
DATOS TÉCNICOS
Voltaje 220 - 230 V
Potencia 760 W
Diámetro máximo del disco 115 mm
Velocidad 12.000 rpm
Rosca de acople M14
Protección clase II
Largo del cable 2,5 M
Peso 1,4 Kg
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 5717 016 010
Stock: Agotado

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características:

· Excelente relación peso-potencia, lo que asegura un mejor
desempeño del operario, con menor fatiga.
· Posee botón para cambio rápido del disco.
· Motor de larga vida útil gracias a la protección contra polvo.
· Protección contra reinicio. Luego de una interrupción de la
energía, la amoladora no se reinicia lo que reduce las
posibilidades de lesiones del operario.

 

Aplicaciones:

· Ideal para trabajos simples de corte y desbaste.

Etiquetas de productos
Los clientes que compraron este producto también han comprado

TOALETE QUÍMICO ECO-W 10 PASTILLAS DE 40 GR

Referencia: 0899 891 100
El Toalete químico ECO-W es un desinfectante solubilizador de material orgánico y neutralizador de olores para baños químicos. Su forma innovadora, en forma de pastilla, ofrece un producto concentrado, de alto rendimiento y larga duración, actuando hasta por 12 horas conforme la frecuencia de uso**. Neutraliza olores y libera una fragancia agradable a lavanda. Posee acción bactericida, neutralizando detritos, eliminando microorganismos, bacterias y malos olores ocasionado por el proceso de descomposición. Exento de formol, el Toalete químico ECO-W cumple con los requisitos de la norma ISO 14.000, además de ser biodegradable.

MULTIPROPOSITO ADHESIVO PU

Referencia: 0893 100 110
Muy rápido y de alto poder adhesivo con homologación D4

DISCO DE CORTE PARA MÁQUINA ESTÁTICA 350 X 3,0 MM

Referencia: 1667 350 30
Disco de corte reforzado.

PRENSA CON ESCUADRA ANGULAR 70 MM 1 APOYO

Referencia: 5761 673 000
Indicado para fijación en actividades de encolado, perforación, soldadura, montaje entre otros.