Cerrar
Buscar
Filtros

ASPIRADORA MASTER SEG 10-2

Detalles del producto
Aspiradora poderosa y compacta para servicios de limpieza en vehículos. Principalmente para limpiar tapizados, pero también es adecuada para remover manchas en alfombras y trabajos de limpieza en hoteles.
Datos técnicos

Tensión nominal

230 V/CA

Salida del motor

1380 W

Capacidad de flujo

1 l/min

A presión

0.23 bar

Tanque de agua dulce

8 l

Tanque de agua sucia

7 l

Longitud

575 mm

Ancho

330 mm

Altura

445 mm

Peso de la máquina

9,8 kg

Longitud del cable

7,5 m

video

Leer descripción completa
Referencia: 0701 111 0

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características

· Excelentes resultados de aspirado en comparación con los productos similares de la competencia.
· Limpiadas, las áreas textiles pueden ser transitadas al poco tiempo.
· Pistón de bombeo oscilante y turbina de succión encapsulado de alta calidad.
· Protección contra el funcionamiento en seco
· Bajo nivel de ruido durante la operación.
· Manija práctica para su transporte y sujetadores para cable y boquilla.
· Peso liviano, fácil transporte.
· Cubierta transparente de gran tamaño que permite una visualización continua durante el proceso de limpieza y del desempeño de succión.
· Incluye boquilla para trabajos en espacios reducidos

 

 

Aplicaciones

· Para limpieza con o sin agua de tapizados y alfombras.