Cerrar
Buscar
Filtros

CARRETEL 30 METROS IP20

Detalles del producto
Carretel para interior con cable de 30 metros y protección IP20.
Documentos adjuntos
Ficha Técnica
Leer descripción completa
Referencia: 0774 125 202
Stock: Disponible
+I.V.A.

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
· Protección contra sobrecalentamiento con indicador lumínico.
· Carcasa plástica a prueba de roturas.
· 4 conexiones Schuko sin cubierta de protección.
· Cable tipo H05 VV-F.
· Estructura tubular de acero anti-impactos.
· Mango ergonómico para su fácil transporte.


Aplicaciones
· Uso profesional en ambientes industriales, de renovación en
exteriores.
· Para utilizar con herramientas eléctricas tales como amoladoras,
rotomartillos, lijadoras, en combinación o no con aspiradoras,
focos de iluminación, etc.

Etiquetas de productos